Motion
95BNR10STDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
95BNR10STDUELP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 95 mm de diámetro interno, 145 mm de DE, 48 mm de ancho, 18° de contacto, abierto
Artículo MI #08673400
No. Fabricante 95BNR10STDUELP4Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
95BNR10STDUELP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 95 mm de diámetro interno, 145 mm de DE, 48 mm de ancho, 18° de contacto, abierto
Artículo MI #08673400
No. Fabricante 95BNR10STDUELP4Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Contacto Ángulo  
    18 °
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • En general Ancho  
    48 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    95BNR10STDUELP4Y SUPER PRECISIÓN ALTA
  • Código de armonización
    6909195010
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176649424
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176649424

Descripción general

Descripción del fabricante
95BNR10STDUELP4Y SUPER PRECISIÓN ALTA