Motion
60BNR19HTXV1VDU-02

NSK CORP, BEARING DIV
60BNR19HTXV1VDU-02

NSK 60BNR19HTXV1VDU-02 High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 60 mm Dia Bore, 85 mm OD, 36 mm W, 18 deg, 14600 N Dynamic/12000 N Static Load
Artículo MI #08673610
No. Fabricante 60BNR19HTXV1VDU-02
Price$5,131.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
60BNR19HTXV1VDU-02

NSK 60BNR19HTXV1VDU-02 High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 60 mm Dia Bore, 85 mm OD, 36 mm W, 18 deg, 14600 N Dynamic/12000 N Static Load
Artículo MI #08673610
No. Fabricante 60BNR19HTXV1VDU-02
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
Su precio$5,131.29/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Outside Diameter  
    85 mm
  • Altura total
    26 mm
  • Longitud total
    85 mm
  • Overall Width  
    13 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    6909195010
  • Número de Upc del fabricante
    029176785573
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176785573

Descripción general

Descripción del fabricante
60BNR19HTXV1VDU-02 SUPER PRECISIÓN ALTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron