Motion
2208EKTN
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 40 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho
Artículo MI #08673736
No. Fabricante 2208EKTN
Precio184.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 40 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho
Artículo MI #08673736
No. Fabricante 2208EKTN
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
Su precio$184.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BOLA AUTOALINEABLE SERIE 2208EKTN 2200
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2208EKTN El rodamiento cuenta con un 1:12 orificio cónico de 40 mm, cierre abierto, 80 mm OD, 23 mm de ancho; ideal para aplicaciones rotativas pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    2208EKTN
  • Número de Upc del fabricante
    029176415036
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176415036

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA AUTOALINEABLE SERIE 2208EKTN 2200