Motion
2208KJ
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 40 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho
Artículo MI #08673737
No. Fabricante 2208KJ
Precio226.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 40 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho
Artículo MI #08673737
No. Fabricante 2208KJ
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
Precio226.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BOLA AUTOALINEABLE SERIE 2208KJ 2200
  • Código de armonización
    8482105060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2208KJ El cojinete incluye un 1:12 orificio cónico de 40 mm, cierre abierto, 80 mm OD, 23 mm de ancho; diseñado para sistemas giratorios precisos.
  • Número de catálogo del fabricante
    2208KJ
  • Número de Upc del fabricante
    029176415067
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176415067

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA AUTOALINEABLE SERIE 2208KJ 2200