Motion
52228
NSK 52228 Rodamiento de bolas de empuje ligero con asiento plano, 120 mm Diámetro de orificio, 200 mm OD, 81 mm W, 186000 N Carga dinámica/575000 N estática
Artículo MI #08673762
No. Fabricante 52228
Precio3,837.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 52228 Rodamiento de bolas de empuje ligero con asiento plano, 120 mm Diámetro de orificio, 200 mm OD, 81 mm W, 186000 N Carga dinámica/575000 N estática
Artículo MI #08673762
No. Fabricante 52228
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
Precio3,837.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    1.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    81 mm
  • Peso
    8.35 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105008
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176070945
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    186000 N
  • Serie
    522
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    029176070945

Descripción general

Descripción del fabricante
52228 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE