Motion
MB56
Arandela de bloqueo de cojinetes - 280 mm D.I., 362 mm Diámetro exterior, 320 mm Diámetro frontal, Serie MB
Artículo MI #08674816
No. Fabricante MB56
Precio797.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 280 mm D.I., 362 mm Diámetro exterior, 320 mm Diámetro frontal, Serie MB
Artículo MI #08674816
No. Fabricante MB56
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
Su precio$797.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Cara Diámetro  
    320 mm
  • Ancho de la llave
    28 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    362 mm
  • Tang Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    HM56T
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    7318220000
  • Número de Upc del fabricante
    029176771095
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB
  • UPC_NO
    029176771095

Descripción general

Descripción del fabricante
MB56 ARANDELA DE SEGURIDAD DEL COJINETE, MÉTRICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"