Motion
MB3
Arandela de bloqueo de cojinetes - 17 mm D.I., 32 mm Diámetro exterior, 24 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #08692966
No. Fabricante MB3
Precio3.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 17 mm D.I., 32 mm Diámetro exterior, 24 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #08692966
No. Fabricante MB3
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
Precio3.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Cara Diámetro  
    24 mm
  • Ancho de la llave
    4 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    32 mm
  • Tang Ancho  
    4 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM3
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Tangs  
    11
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB

Descripción general

Descripción del fabricante
MB 3 ARANDELAS DE SEGURIDAD, MB 3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good