Motion
MB4
Arandela de bloqueo de cojinetes - 20 mm D.I., 36 mm Diámetro exterior, 26 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #08692974
No. Fabricante MB4
Precio7.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 20 mm D.I., 36 mm Diámetro exterior, 26 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #08692974
No. Fabricante MB4
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
Precio7.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Cara Diámetro  
    26 mm
  • Ancho de la llave
    4 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    36 mm
  • Tang Ancho  
    4 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM4
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Tangs  
    11
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB

Descripción general

Descripción del fabricante
MB 4 ARANDELAS DE SEGURIDAD, MB 4
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good