Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa Power Crimp 707 de Gates es la crimpadora más fiable, pero más sencilla. Fue la primera crimpadora con lectura digital electrónica que indicaba la configuración del indicador. La parte más difícil de usar el 707 es pulsar un botón. Se tarda solo unos segundos en fabricar conjuntos de mangueras de calidad de fábrica.
- Tipo de engarzadorTurista/Compra
- Tipo de productoHerramientas eléctricas para engarzar mangueras
- SerieSerie 700
Descripción general
- Lectura electrónica para indicar el punto de ajuste del crimpado
- Engarza la mayoría de las mangueras hidráulicas desde líneas de retorno de baja presión hasta espirales de presión extremadamente alta, de 3/16” a 1-1/4” D.I.
- Engarza los acoplamientos de tubos rectos y doblados, más los tipos de bloque 45° y 90°
- También se puede adaptar para su uso como cargador de potencia
- Estándar PC707 sin juegos de troqueles cableados para 115V (incluye anillo de respaldo de troquel y un cono sin muescas)
- Velocidad de producción: 100 ensamblajes por hora (usando ensamblajes de rosca recta de 1/2" de D.I. de dos hilos).
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver estudio de caso
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.