Motion
3-1/8X10 CONDUCTO DE AIRE 10SD

GATES RUBBER CO
3-1/8X10 AIR DUCT 10SD

Manguera de ventilación de aire - Diámetro interior de 3.1250 in, material tipo A (cloropreno), rango de temperatura de -34 a 121 °C/-30 a 250 °F
Artículo MI #08706740
No. Fabricante 3-1/8X10 AIR DUCT 10SD
Precio63.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3-1/8X10 AIR DUCT 10SD

Manguera de ventilación de aire - Diámetro interior de 3.1250 in, material tipo A (cloropreno), rango de temperatura de -34 a 121 °C/-30 a 250 °F
Artículo MI #08706740
No. Fabricante 3-1/8X10 AIR DUCT 10SD
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
Precio63.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    10.0000 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    10.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.38 pulg.
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para conductos de aire y aplicaciones de admisión de aire.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de calefacción y ventilación, como admisión de aire para unidades de conversión de butano, conductos de aire y calentador, líneas de descongelación, conexiones de filtro de aire al carburador, conductos de escape, líneas de ventilación para alcantarillas y drenajes de remolques.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de la manguera
    Tipo A (cloropreno)
  • Tipo de manguera
    Manguera de ventilación de aire
  • Número de catálogo del fabricante
    4663-1569
  • Número de Upc del fabricante
    770075234654
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Material del cordón de refuerzo
    Una sola capa de tejido sintético con dos alambres helicoidales incorporados.
  • Rango de temperatura
    -34 a 121 °C, -30 a 250 °F
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Cloropreno - Tipo A
  • Aplicaciones típicas
    Conducto de aire para calefacción y ventilación
  • UPC_NO
    770075234654
  • Presión de trabajo
    10 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3 1/8X10FT CONDUCTO DE AIRE 10SD
  • Materiales flexibles y resistentes al calor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"