Motion
6 X 33 RE
Cinturón redondo - Tamaño del cable de 10 mm, 33.0000 in de longitud total, negro
Artículo MI #08710266
No. Fabricante 6 X 33 RE
Precio84.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón redondo - Tamaño del cable de 10 mm, 33.0000 in de longitud total, negro
Artículo MI #08710266
No. Fabricante 6 X 33 RE

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cable
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    33.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de catálogo del fabricante
    88201222

Descripción general

Descripción del fabricante
6 X 33 CORREAS RE, CORREAS REDONDAS SIN FIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron