Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca3-9/16 pulg.
- Profundidad de taladrado2 pulg.
- Longitud del canal1/2 pulg.
- Longitud total2.5 pulg.
Detalles
- Tipo de bitMampostería
- Incluye(1) SDS+ CORE 3-9/16"X2"
- Número de Upc del fabricante045242510382
- MaterialPunta de metal duro
- Tipo de mangoSDS-Plus
- UPC_NO045242510382
Descripción general
- Dientes de metal duro asimétricos para velocidades de taladrado hasta un 20 % más rápidas
- Broca de centrado para facilitar el taladrado de puntos
- El adaptador y la broca de centrado se venden por separado (48-20-3582)
- Diseño de dos piezas para una máxima versatilidad
- Diseño de cuerpo de núcleo en espiral para minimizar la fricción y aumentar la eliminación de polvo
- Profundidad de taladrado de 2 pulg.
- Diseñado para martillos giratorios SDS-Plus
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de defensa contra el desgaste de MilwaukeeLos guantes de nitrilo Milwaukee con protección contra el desgaste ofrecen una durabilidad excepcional, resistencia a los cortes y gran destreza para trabajos exigentes. Diseñados para ofrecer un rendimiento duradero, proporcionan una protección fiable de las manos sin sacrificar la comodidad ni la flexibilidad.
Ver folleto
Folleto destacado del nuevo producto de MilwaukeeLa nueva línea de Milwaukee incluye baterías M18/M12 y cargador, trinquetes de alcance extendido, rectificadoras de matrices, una tijera de desplazamiento y opciones de cincel para martillo. Los productos incluyen kits seleccionados, cuchillas de repuesto y un juego de brocas de cincel para martillo de cinco piezas.
Ver folleto
Folleto con precio de MilwaukeeMilwaukee ofrece descuentos por tiempo limitado, ofertas de herramientas gratuitas y ahorros combinados en herramientas eléctricas, baterías y accesorios M18 FUEL. Diseñado para ayudar a los profesionales a maximizar el valor al tiempo que actualizan equipos de alta resistencia.
Ver folleto
Folleto de reembolso de MilwaukeeCatálogo de reembolsos promocionales de Milwaukee con herramientas incluidas, ofertas de productos gratis, incentivos de tarjetas de regalo y promociones por tiempo limitado. Distribución organizada del producto y promociones verificadas. Diseños de productos organizados y detalles promocionales verificados para marketing de clientes.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de estrés térmico de Milwaukee
El folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Guía de mecanizado Milwaukee
La Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.