Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca6 pulg.
- Profundidad de taladrado3 pulg.
- Longitud total22 pulg.
Detalles
- Tipo de bitNúcleo
- Incluye(1) 48-20-5440 Milwaukee 6 pulg. X 22 pulg. 1-Piece SDS-Máx. punta central
- Número de Upc del fabricante045242315642
- MaterialMetal duro integral
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- UPC_NO045242315642
- GarantíaNinguna
Descripción general
- Dientes asimétricos y alternos para una pulverización más rápida del material
- Cuerpo del núcleo de pared gruesa para mayor durabilidad incluso en martillos grandes
- Punta de centrado para reducir la marcha de brocas y crear un taladrado puntual exacto
- Retire la broca de centrado con la llave de deriva 48-20-5497 (no incluida)
- Profundidad de taladrado 3 pulg.
- Incluye (1) punta de núcleo 48-20-5440 SDS-Max Milwaukee de 6 x 22 pulgadas de 1 pieza
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee