Motion
48-20-5470

MILWAUKEE TOOL
48-20-5470

3-1/8 pulg. x 11-3/8 pulg. Broca de núcleo estriado de una pieza
Artículo MI #08720093
No. Fabricante 48-20-5470
Precio326.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5470

3-1/8 pulg. x 11-3/8 pulg. Broca de núcleo estriado de una pieza
Artículo MI #08720093
No. Fabricante 48-20-5470
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
Precio326.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3-1/8 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    3 pulg.
  • Longitud total
    11.38 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Núcleo
  • Incluye
    (1) 48-20-5470 Milwaukee 3-1/8 pulg. X Broca de núcleo estriado de 1-Piece 11-3/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    045242315727
  • Material
    Punta de metal duro
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    045242315727
  • Garantía
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-5470 3-1/8 PULG. X 11-3/8 PULG. UN IP
  • Dientes asimétricos y alternos para una pulverización más rápida del material
  • Cuerpo del núcleo de pared gruesa para mayor durabilidad incluso en martillos grandes
  • Punta de centrado para reducir la marcha de brocas y crear un taladrado puntual exacto
  • Retire la broca de centrado con la llave de deriva 48-20-5497 (no incluida)
  • Profundidad de taladrado 3 pulg.
  • Incluye (1) punta de núcleo estriado 48-20-5470 Milwaukee de 3-1/8 pulg. x 11-3/8 pulg. de 1 pieza