Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesContenga el desorden con las cajas de barrenas TRAPSNAKE™ compatibles con las barrenas Milwaukee® TRAPSNAKE™ otras barrenas de marca para inodoros y orinales. Fabricadas con material balístico 1680D , ambas cajas de barrena maximizan la durabilidad y se pueden limpiar fácilmente. Transporte la funda utilizando las dos asas de transporte y guárdela con el gancho para colgar integrado. Todas las cajas tienen dos orificios de ventilación, lo que permite que la barrena se seque entre trabajos. Hay dos modelos disponibles: la caja de la barrena de inodoro 48-22-2576 TRAPSNAKE y la caja 48-22-2577 de la barrena de urinario TRAPSNAKE.
- Número de Upc del fabricante045242535316
- UPC_NO045242535316
Descripción general
- Compatible con barrenas de inodoro TRAPSNAKE™ otras barrenas de inodoro de marca
- Contener el desorden
- Asas de transporte: sí, 2
- Gancho colgante: sí
- Orificios de ventilación: sí, 2
- Material: 1680D material balístico
- Compatibilidad: sinfínes de inodoro Milwaukee® TRAPSNAKE™ otras barrenas de inodoro de marca profesional
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee