Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango16 pulg.
- Peso de la cabeza19 oz
Detalles
- Detalles adicionalesJuego de uñas magnéticas
- Tipo de garraEnmarcado
- Acabado de colorPlata/Tan
- Estilo de caraFresado
- Material de la empuñaduraNogal
- Material del mangoMadera
- Estilo de mangoEje
- Material del cabezalAcero forjado
- Número de Upc del fabricante045242538027
- UPC_NO045242538027
Descripción general
- La cara fresada agarra la cabeza del clavo para minimizar el deslizamiento al golpear
- Mango de nogal americano estilo hacha
- Cara grande y llamativa
- Juego de uñas magnéticas
- Cabeza forjada
- Nogal americano
- Diseño de garra antianilla
- Mango híbrido optimizado para el equilibrio
- 19oz peso de cabeza de martillo
- Diseño equilibrado de precisión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee