Motion
ML075SS 7/8
Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 0.8750 pulg. Orificio, Orificio acabado
Artículo MI #08743764
No. Fabricante ML075SS 7/8
Precio171.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 0.8750 pulg. Orificio, Orificio acabado
Artículo MI #08743764
No. Fabricante ML075SS 7/8
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
Precio171.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.75 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.813 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0,60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Componente de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    697950492728
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    ML
  • UPC_NO
    697950492728

Descripción general

Descripción del fabricante
ML075SS 7/8 MORDAZA EMPOTRADA INOXIDABLE

También puede gustarle

Los clientes también compraron