Motion
ML095SS 7/8
Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 0.8750 pulg. Orificio, Orificio acabado
Artículo MI #08743772
No. Fabricante ML095SS 7/8
Precio154.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 0.8750 pulg. Orificio, Orificio acabado
Artículo MI #08743772
No. Fabricante ML095SS 7/8
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
Su precio$154.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Peso
    0,90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Componente de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    697950492957
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    ML
  • UPC_NO
    697950492957

Descripción general

Descripción del fabricante
ML095SS 7/8 MORDAZA EMPOTRADA INOXIDABLE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good