Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango5 in
- Altura7/8 in
- Longitud6 9/16 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total6.2500 pulg.
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 9/16 in
- Ancho de pieza única6 9/16 in
- Peso de la herramienta0.465 libras
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
- Peso0.465
- Ancho2 1/8 in
Detalles
- AplicaciónAlambre CU fino, alambre duro, alambre blando
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- ColorRojo/Azul
- Tipo de cortadoraDiagonal
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)4 mm;0.1570 pulg.
- Alambre duro con capacidad de corte5/64 in
- Capacidad de corte del cable metálico2 mm;0.0790 pulg.
- DescripciónFresas diagonales
- Mango ergonómicoSí
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Estilo de mangoAgarre cómodo
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- Apalancamiento altoNo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221013035
- MaterialAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221013035
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Fuerza de corte un 20 % mayor que el modelo anterior, más filos de corte más largos.
- Alta fuerza de corte gracias a una geometría de corte y una relación de transmisión óptimas.
- Remache de precisión resistente para un movimiento uniforme y una larga vida útil.
- Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 62 HRC) para una larga vida útil.
- Cabeza estrecha con filos de corte largos: buen acceso en áreas confinadas.
- Larga vida de la herramienta y alta capacidad de carga.
- Las fresas diagonales esenciales para un uso diverso.
- Capacidad de corte: hasta 5/32" para blando, hasta 1/8" para medio y hasta 5/64" para cable duro.
- Acero al vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas en múltiples pasos.