Motion
FXP0725
Elevador magnético permanente de tierras raras: capacidad de carga de 725 lb, los usos de aplicación son láminas finas/tubos
Artículo MI #08775808
No. Fabricante FXP0725
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador magnético permanente de tierras raras: capacidad de carga de 725 lb, los usos de aplicación son láminas finas/tubos
Artículo MI #08775808
No. Fabricante FXP0725
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    7.50 pulg.
  • Altura del imán
    3.50 pulg.
  • Altura total
    6.70 pulg.
  • Longitud total
    10.40 pulg.
  • Peso
    28 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Láminas finas, tubería
  • Material
    Tierras raras
  • Capacidad de carga de trabajo plana
    725 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
IMÁN DE ELEVACIÓN PERMANENTE DE 10.4" FXP0725 FX