Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición200 F
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Tamaño/tipo del contenedorTambor
- Punto de congelación32 F
- Peso neto500 lb
- Ancho general25 pulg.
- Tamaño del paquete55 galones (EE. UU.)
- Tamaño55 galones (EE. UU.)
- Gravedad específica1.038 (ASTM 112H a 20o C)
- Contenido de VOCMenos del 0.5 % en peso según los métodos CARB
- Peso500
Detalles
- Material abrasivoNo
- Detalles adicionalesLos profesionales confían en el limpiador y desengrasantes para el alimentador de aceite desde hace más de 30 años. Estas potentes fórmulas de Orange Citrus proporcionan la resistencia adicional necesaria para los problemas más difíciles, sin la corrosividad de los disolventes agresivos. Oil Eater es excelente para eliminar aceite, grasa y suciedad en concreto, suelos laminados, revestimientos de vinilo, servicios públicos, bahías de motor, rejillas y escapes de cocina y mucho más. La fórmula Citrus es excelente para eliminar adhesivos, alquitrán y suciedad pegada, a la vez que deja un fresco aroma cítrico. Oil Eater es un excelente desengrasante multiusos a base de agua para cualquier desorden e incluso se puede utilizar como tratamiento de prelavado de la colada. Siga las instrucciones del frasco para diluir la fórmula concentrada y, a continuación, utilícela en la limpieza de automóviles, limpieza de limpieza y limpieza de equipos industriales. Compatible con fregadoras de suelos, lavadoras eléctricas y lavadoras de piezas. El desengrasante Oil Eater siempre es un gran valor: ahorre tiempo y dinero para hacer bien el trabajo.
- Contenido de alcoholNinguna
- Contenido de amoniacoNinguna
- AparienciaNaranja
- AplicaciónLimpiar suelos, limpiar motores, limpiar vehículos, limpiar piezas y herramientas, y limpiar equipos industriales
- Tipo de baseAlcalina
- Altura del paquete de la caja36
- Longitud del paquete de la caja23
- Ancho del paquete de la caja12
- Tipo de limpiadorLimpiador y desengrasante
- ColorNaranja
- ComposiciónLíquido
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorTambor
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamaciónNinguna
- Grado alimentarioA1, A4, A8
- Tipo de fórmulaPropiedad exclusiva a base de agua
- FraganciaCítricos
- Información generalLimpiador y desengrasante multiusos, con aceite cítrico natural. Ideal para eliminar aceite, grasa, adhesivo, alquitrán y suciedad. Deja las superficies múltiples limpias con un fresco aroma cítrico.
- Código de armonización3402.13
- Número de catálogo del fabricanteAOD3211906
- Plazo de entrega del fabricante5 días
- Número de Upc del fabricante0-27427-11906-1
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Cantidad del paquete1
- Rango de pH12.0 a 12.4
- Caja fuerte de plásticoSí
- Punto de vertidoOrificio de tapón
- Línea de productosComedor de aceite
- Tipos de productosLimpiador y desengrasante
- Declaración de la Propuesta 65No
- PropulsorNo
- Dilución recomendada1:1 hasta 100:1
- Método de extracciónEnjuague con agua limpia
- AromaCítricos
- Tipo de soluciónLíquido
- Sin disolventesSí
- Superficies limpiasTodas las superficies no porosas y porosas excepto vidrio, ante y cuero
- Hoja de datos técnicosSÍ
Descripción general
- Valor increíble: ahorre tiempo y dinero con las fórmulas concentradas de Oil Eater
- Limpia de forma segura la grasa y los aceites en casi todo, es a base de agua y biodegradable
- No tóxico, no corrosivo, no peligroso y formulado con aceite cítrico natural
- Fabricado en EE. UU.