Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAA
Detalles
- 3M Número de stock heredado7100088455
- Duración de la batería100 horas
- ColorNegro
- ECCNEAR99
- Código de armonización8518302000
- Número de stock del fabricanteMT13H220P3E
- Número de Upc del fabricante04054596123182
- Nrr. de calificación de reducción de ruido19 dB
- Cantidad del paquete10 por caja
- Serie/sistemaProTac III
- Estándares cumplidosANSI S3.19-1974
- UPC_NO04054596123182
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Protección auditiva de calidad profesional (19dB NRR)
- Micrófonos ambientales para protección auditiva y escucha ambiental dependientes del nivel
- Entrada estéreo de solo recepción de 3.5 mm para conexión a dispositivos externos (p. ej., teléfono móvil, radio bidireccional, iPod)
- Sistema de menú guiado por voz para facilitar el uso y ajustar los ajustes
- Apagado automático, los auriculares se apagarán después de 4 horas de inactividad para ahorrar batería
- Advertencia de batería baja para informarle de cuándo cambiar las baterías
- Para reducir la corrosión causada por el sudor y la humedad, los componentes electrónicos se encuentran en un compartimento separado de la copa
- Disponible en versiones acopladas tanto en diadema como en casco (negro)
- Solo para uso ocupacional
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.