Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8.31 pulg.
- Ancho general2.81 pulg.
- Par de parada55.0 pulg.
- Par de arranque41 pulg.
Detalles
- Consumo de aire46.0 cfm
- Velocidad libre435 rpm
- Potencia máxima1.35 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- Velocidad a par máx.217.5 rpm
Descripción general
- Con un diseño robusto para manejar par/velocidades variables y la capacidad de arrancar y dar marcha atrás al instante, los motores neumáticos de la serie 1800 son un gran activo para cualquier aplicación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación