Motion
34RA008
Motor neumático - 4.10 CV, velocidad libre 740 rpm, 183.0 cfm
Artículo MI #08875393
No. Fabricante 34RA008
Precio12,726.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 4.10 CV, velocidad libre 740 rpm, 183.0 cfm
Artículo MI #08875393
No. Fabricante 34RA008
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
Precio12,726.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    14.81 pulg.
  • Ancho general
    10.5 pulg.
  • Par de parada
    101.0 pulg.
  • Par de arranque
    65 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    183.0 cfm
  • Velocidad libre
    740 rpm
  • Potencia máxima
    4.10 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    370 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 34RA008 -- MULTIVANE
  • Con un engranaje recto, motor de paletas, la serie 34 está equipada para manejar aplicaciones de alto par
  • Estos motores también cuentan con arranque y marcha atrás instantáneos, así como mayores capacidades de carga lateral.

También puede gustarle

Los clientes también compraron