Motion
185
185 Top semilunar de PVC negro entretejido 200 poliéster x cepillado
Artículo MI #08907416
No. Fabricante 185
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
185 Top semilunar de PVC negro entretejido 200 poliéster x cepillado
Artículo MI #08907416
No. Fabricante 185
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.344 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    6 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.13 lb

Detalles

  • cocodrilo
    27
  • Categoría de correa
    PVC
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Cepillado
  • Caja
    Poliéster entretejido
  • Recortadora
    U4
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    No recomendado
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Pliegue
    1
  • Tipo de producto
    Correas de PVC
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Rango de temperatura
    20°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Impresión
  • Fuerza de trabajo
    200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 200 PINCEL NEGRO SEMILUNAR X
  • Los perfiles superiores en forma de medialuna se proyectan desde la superficie de la correa para ayudar agresivamente a la correa a mover sólidos a granel
  • Al hacer funcionar la correa en dirección opuesta, las formas de media luna pueden ayudar a drenar líquidos de productos húmedos
  • Las medialunas se superponen para garantizar un funcionamiento suave y silencioso en los rodillos de retorno
  • Para cargas más pesadas y anchas

También puede gustarle

Los clientes también compraron