Motion
4302
4302 3-Ply 105 Algodón/Poliéster Negro SBR Desbaste x Expuesto
Artículo MI #08907461
No. Fabricante 4302
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4302 3-Ply 105 Algodón/Poliéster Negro SBR Desbaste x Expuesto
Artículo MI #08907461
No. Fabricante 4302
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.312 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    2.5 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.118 lb

Detalles

  • cocodrilo
    15
  • Categoría de correa
    Incline
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Desnudo
  • Caja
    Algodón/Nylon
  • Recortadora
    U2
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    SBR
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Paso de sesgo
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 B
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    3
  • Tipo de producto
    Cinturón inclinado
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Rango de temperatura
    0°F a 250 °F
  • Cubierta superior
    Impresión
  • Fuerza de trabajo
    105 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TOP ÁSPERO 3 PLY 90 DE SBR NEGRO
  • Fabricado con tres capas de carcasa de algodón/poliéster  Excelentes características de seguimiento y alta capacidad de agarre

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"