Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa0.296 pulg.
- Diámetro mínimo de la polea3 pulg.
- Peso por pulgada0.105 lb
Detalles
- cocodriloNo recomendado
- Categoría de correaIncline
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorDesnudo
- CajaMalla de plástico
- RecortadoraNo recomendado
- ColorAzul
- CompuestoCaja de cartón de nitrilo
- Elongación en el descanso1-2 %
- Empalme sin finEmpalme ZipLink
- Aceptado por la FDANo FDA
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activadoNo recomendado
- Remache FlexcoNo recomendado
- Resistente al aceiteResistente al aceite
- Remache de plásticoNo recomendado
- Espiral de plásticoNo recomendado
- Pliegue1
- Tipo de productoCinturón inclinado
- Placa sólidaNo recomendado
- GrapaNo recomendado
- Rango de temperatura0°F a 250 °F
- Cubierta superiorImpresión
- Fuerza de trabajo150 lb
Descripción general
- El cinturón ZipLink de Apache cuenta con una parte superior de nitrilo carboxilada azul sobre una carcasa de malla de eslabones en espiral monofilamento de poliéster
- El diseño ZipLink elimina los cordones mecánicos y reemplaza los empalmes sin fin vulcanizados, costosos y que consumen mucho tiempo
- Ofrece una vida útil más larga debido a que no hay "enlace débil", lo que elimina los fallos comunes a otros empalmes
- La cubierta de desbaste ofrece un excelente corte, resistencia a la abrasión y al aceite para un desgaste prolongado en las aplicaciones más difíciles
- Con una herramienta manual sencilla, esta correa se puede empalmar fácilmente in situ a cualquier longitud o se suministra con extremos preparados para una instalación más rápida
- Esta correa es fácil de transportar y es la solución ideal cuando se necesita una correa dura e interminable
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de estampado de metal, producción de cartón corrugado, plantas de chapa y vidrio y lijado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Por qué es importante comprender las escalas de durómetro y dureza costeraEl durómetro es un estándar internacional para medir la dureza del material y puede determinarse mediante una escala de dureza en tierra.
Ver la documentación
Cómo la banda Road-Away de Mi mejora el rendimiento del fresado de carreterasElimine el peligro de separación de las calas con nuestra correa de fresado de carretera totalmente moldeada diseñada para un rendimiento superior durante la construcción de carreteras.
Ver la documentación
Guía útil para mejorar su conocimiento de la guía en VColocar una guía en V en la cinta transportadora es fundamental para el rendimiento. Saber cómo medir las guías existentes puede ser igual de importante.
Ver la documentación
Cómo obtener piezas de transporte durante una escasez de la cadena de suministroLas piezas de transporte retrasadas durante la escasez de suministro pueden ser perjudiciales para su planta o instalación. Estos consejos pueden ayudarle a asegurarse de que tiene lo que necesita.
Ver la documentación