Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo de la polea1.18 pulg.
- Grosor0.078 pulg.
- Peso por pulgada0.047 lb
Detalles
- cocodrilo7
- Protección antiestáticaSí
- Categoría de correaManipulación de alimentos
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorDesnudo
- CajaMonofilamento
- RecortadoraUX1SP
- ColorBlanco
- CompuestoPVC
- Elongación en el descanso1-2 %
- Empalme sin finDedo, dedo
- Aceptado por la FDAFDA, UE
- Resistente al fuegoNo
- Resistente al aceiteSí
- Remache de plásticoAPF100 W
- Espiral de plásticoASL90
- Pliegue2
- Tipo de productoManipulación de alimentos
- GrapaRS62
- Rango de temperatura5°F a 176 °F
- Cubierta superiorSuave
- Fuerza de trabajo100 lb
Descripción general
- La carcasa de monofilamento de poliéster impregnado de PVC ofrece un servicio superior en cualquier aplicación en la que es fundamental que la correa quede plana
- El tejido proporciona una gran flexibilidad, reduce la carga de la correa debido a la baja fricción y ofrece un excelente seguimiento de la correa
- La correa se puede empalmar fácilmente sin fin y está disponible con una gama completa de fabricaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Por qué es importante comprender las escalas de durómetro y dureza costeraEl durómetro es un estándar internacional para medir la dureza del material y puede determinarse mediante una escala de dureza en tierra.
Ver la documentación
Cómo la banda Road-Away de Mi mejora el rendimiento del fresado de carreterasElimine el peligro de separación de las calas con nuestra correa de fresado de carretera totalmente moldeada diseñada para un rendimiento superior durante la construcción de carreteras.
Ver la documentación
Guía útil para mejorar su conocimiento de la guía en VColocar una guía en V en la cinta transportadora es fundamental para el rendimiento. Saber cómo medir las guías existentes puede ser igual de importante.
Ver la documentación
Cómo obtener piezas de transporte durante una escasez de la cadena de suministroLas piezas de transporte retrasadas durante la escasez de suministro pueden ser perjudiciales para su planta o instalación. Estos consejos pueden ayudarle a asegurarse de que tiene lo que necesita.
Ver la documentación