Motion
GTR587745
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 58 mm, 77 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942680
No. Fabricante GTR587745
Precio587.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 58 mm, 77 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942680
No. Fabricante GTR587745
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
Precio587.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    58 mm
  • Exterior Diámetro  
    77 mm
  • En general Ancho  
    45 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    135000 N
  • Descripción larga
    Los cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado GTR587745 tienen un diámetro de orificio de 58 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 77 mm y un ancho total de 45 mm, lo que los hace ideales para cajas de engranajes industriales grandes, equipos de construcción pesados y conjuntos giratorios de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    GTR
  • Capacidad de carga estática
    280000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GTR587745 RODILLO DE AGUJA GUÍA, SIN
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron