Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Ancho23 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierre2 Sellos
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica18500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA6902UU cuenta con un diámetro interior de 15 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 23 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para una mayor durabilidad en entornos contaminados.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieNA69
- Capacidad de carga estática27100 N
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja mecanizado
Descripción general
- Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Orificio de aceite
- Con sellos
- Anillo interior
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto