Motion
NA6918UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 90 mm, 125 mm OD, 63 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #08943123
No. Fabricante NA6918UU
Precio1,019.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 90 mm, 125 mm OD, 63 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #08943123
No. Fabricante NA6918UU
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
Precio1,019.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    63 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    172000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA6918UU cuenta con un diámetro de orificio de 90 mm, un diámetro exterior de 125 mm, un ancho total de 63 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para aplicaciones selladas de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA69
  • Capacidad de carga estática
    471000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA6918UU MÉTRICO - CON ANILLO INTERIOR
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron