Motion
NAFW173532
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 17 mm, 35 mm OD, 32 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943153
No. Fabricante NAFW173532
Precio126.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 17 mm, 35 mm OD, 32 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943153
No. Fabricante NAFW173532
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
Precio126.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    30200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con caja separable NAFW173532 tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho general de 32 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para equipos compactos de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAFW
  • Capacidad de carga estática
    41800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAFW173532 CON JAULA Y RODILLOS - CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"