Motion
40408-0056
Empaquetadura de compresión - Estilo: CARBAE 108, 0.875 pulg., material de fibra de carbono, construcción trenzada
Artículo MI #08992918
No. Fabricante 40408-0056
Precio311.69 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: CARBAE 108, 0.875 pulg., material de fibra de carbono, construcción trenzada
Artículo MI #08992918
No. Fabricante 40408-0056
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
Precio311.69 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    50 lb

Detalles

  • Construcción
    Trenza de celosía
  • Sección transversal
    0.875 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Dispersión del grafito
  • Número de Upc del fabricante
    191074230834
  • Material
    Fibra de carbono
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    4000 fpm
  • Temperatura máxima del vapor
    1200 °F
  • Presión máxima giratoria
    500 psi
  • Válvula de presión máxima
    2500 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    850 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    pH 0-14 (excepto oxidantes fuertes)
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    CARBAE 108
  • UPC_NO
    191074230834

Descripción general

Descripción del fabricante
GRAFITO DE FIBRA DE CARBONO CARBAE 108 Y PTFE
  • CARBAE 108 está fabricado con fibra de grado aeroespacial de fibra de carbono de alta pureza (ensayo de carbono 95 %), impregnada completamente con dispersión de PTFE-grafito tanto en los hilos individuales como en la trenza acabada
  • Proporciona un bajo coeficiente de fricción y una alta conductividad térmica, por lo que su proceso funciona más frío y la empaquetadura dura más
  • Excelente relación coste/uso
  • Compatible con una amplia variedad de productos químicos
  • Fácil de instalar y retirar
  • Se puede utilizar como anillos de extremo con anillos GRAPH-LOCK para una mayor eficiencia de sellado de las válvulas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"