Motion
DWMT72292OSP DWMT RCW 7/16IN SAE

DEWALT
DWMT72292OSP DWMT RCW 7/16IN SAE

DWMT72292OSP DWMT RCW 7/16IN SAE
Artículo MI #09010375
No. Fabricante DWMT72292OSP DWMT RCW 7/16IN SAE
Precio21.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWMT72292OSP DWMT RCW 7/16IN SAE

DWMT72292OSP DWMT RCW 7/16IN SAE
Artículo MI #09010375
No. Fabricante DWMT72292OSP DWMT RCW 7/16IN SAE
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
Precio21.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    Estándar
  • Ángulo de la cabeza
    15°, 13 °
  • Tamaño
    7/16 pulg.
  • Identificación del tamaño estampado
    Sí

Detalles

  • Color
    Plata
  • Codificado por colores
    No
  • Caída forjada
    No
  • Tipo de cabezal
    Rígido (no flexible)
  • Material
    Metal
  • Rachete
    Sí
  • UPC_NO
    076174722925
  • Estilo de llave
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
DWMT72292OSP DWMT RCW 7/16IN SAE
  • Los 72 dientes proporcionan un balanceo de arco de 5 grados
  • Cromo polaco completo
  • El patrón de marca de hashmark estampado en la base de la llave inglesa proporciona puntos de agarre adicionales
  • Garantía de por vida completa
  • Las marcas estampadas proporcionan visibilidad permanente para evitar el desgaste con el tiempo.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"