Motion
DWMT75228OSP DWMT RCW 1-1/16IN SAE

DEWALT
DWMT75228OSP DWMT RCW 1-1/16IN SAE

Llave combinada de trinquete SAE de 1-1/16"
Artículo MI #09010761
No. Fabricante DWMT75228OSP DWMT RCW 1-1/16IN SAE
Precio47.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWMT75228OSP DWMT RCW 1-1/16IN SAE

Llave combinada de trinquete SAE de 1-1/16"
Artículo MI #09010761
No. Fabricante DWMT75228OSP DWMT RCW 1-1/16IN SAE
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
Su precio$47.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    Estándar
  • Ángulo de la cabeza
    15°, 13 °
  • Tamaño
    1-1/16 pulg.
  • Identificación del tamaño estampado
    Sí

Detalles

  • Color
    Plata
  • Codificado por colores
    No
  • Caída forjada
    No
  • Tipo de cabezal
    Rígido (no flexible)
  • Material
    Metal
  • Rachete
    Sí
  • UPC_NO
    076174752281
  • Estilo de llave
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
DWMT75228OSP DWMT RCW 1-1/16IN SAE
  • Los 72 dientes proporcionan un balanceo de arco de 5 grados
  • Cromo polaco completo
  • El patrón de marca de hashmark estampado en la base de la llave inglesa proporciona puntos de agarre adicionales
  • Garantía de por vida completa
  • Las marcas estampadas proporcionan visibilidad permanente para evitar el desgaste con el tiempo.

También puede gustarle

Los clientes también compraron