Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoConjunto de manguera de pistola de grasa de 1/8" NPT
- Longitud de la manguera42.0000 pulg.
- Presión de funcionamiento10000 psi
- Tamaño42" en oz
- Tamaño de la rosca0.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioManguera de pistola de grasa
- ColorNegro
- MaterialGoma
- Tipo de productoMangueras de pistola de grasa y mangueras flexibles
- Tipo de roscaNPT
Descripción general
- Longitud de manguera de 42 pulg. para alcanzar accesorios de difícil acceso
- Manguera de repuesto para pistolas de engrase con una presión máxima de funcionamiento de hasta 10,000 PSI
- 1/8 in Accesorio NPT
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto