Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.5620 pulg.
- Tamaño de la roscaM14x1.25 mm
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero al carbono
- Número de canales4
- Tipo de toqueMano
- Rosca estándarMulta métrica