Motion
83123
Linterna industrial/táctica de 500 lúmenes, bombilla LED, cuerpo negro y naranja
Artículo MI #09020125
No. Fabricante 83123
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna industrial/táctica de 500 lúmenes, bombilla LED, cuerpo negro y naranja
Artículo MI #09020125
No. Fabricante 83123
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Integrado
  • Longitud
    6-1/2 pulg.

Detalles

  • Color del cuerpo
    Negro, naranja
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características de diseño
    Clasificación de resistencia al agua sellada IP54 para polvo y pulverización de agua
  • Estándar de seguridad intrínseca
    Sí
  • Salida de luz máxima
    500 lúmenes
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    5.00 horas
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Tipo
    Industrial/táctico

Descripción general

Descripción del fabricante
83123 LINTERNA RECARGABLE