Motion
84258
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1-1/2 in, variador de 1 in, PT 6 , tipo profundo, acabado de óxido negro
Artículo MI #09020333
No. Fabricante 84258
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1-1/2 in, variador de 1 in, PT 6 , tipo profundo, acabado de óxido negro
Artículo MI #09020333
No. Fabricante 84258
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Tamaño
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Cromo-molibdeno (Cr-Mo)
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • Estilo
    Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
  • Tipo
    Profundidad
  • UPC_NO
    099575842580
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84258 SKT IMP DP 1DR 6PT 1-1/2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo