Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de bit0.540 pulg.
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño hexagonal12.0 mm
- Longitud total2.3600 pulg.
- Tamaño del enchufe12 mm
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.33M
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialCromo-molibdeno (Cr-Mo)
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO099575843952