Motion
84973
Juego de enchufes de impacto de 22 piezas con acabado en negro Drive de 3/4", 6 puntos, rango de 17mm a 41mm , estándar de medición métrica
Artículo MI #09020487
No. Fabricante 84973
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes de impacto de 22 piezas con acabado en negro Drive de 3/4", 6 puntos, rango de 17mm a 41mm , estándar de medición métrica
Artículo MI #09020487
No. Fabricante 84973
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños
    41.0 mm, 17.0 mm
  • Profundidad del casquillo
    Estándar

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.33M
  • Tipo de caso
    Ferrocarril
  • Tipo de contenedor
    Ferrocarril
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    22
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Impacto
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84973 CONJUNTO SKT IMP 22PC 3/4DR 6PT MM