Motion
84986
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 24 mm, 3/4 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020497
No. Fabricante 84986
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 24 mm, 3/4 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020497
No. Fabricante 84986
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    90 mm
  • Tamaño
    24.0 mm
  • Tamaño del enchufe
    24 mm

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.33M
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero aleado (acero aleado de cromo y molibdeno)
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • Estilo
    Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
  • Tipo
    Profundidad
  • UPC_NO
    099575849862
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84986 SKT IMP DP 3/4DR 6PT 24MM