Motion
86021 WR RATA XL CAJA DOBLE FLEXIBLE 72T  21MM

Gearwrench
86021 WR RAT XL DBL BOX FLEX 72T 21MM

Llave de caja - Tamaño de llave de 21 mm, 2
Artículo MI #09020671
No. Fabricante 86021 WR RAT XL DBL BOX FLEX 72T 21MM
Precio131.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86021 WR RAT XL DBL BOX FLEX 72T 21MM

Llave de caja - Tamaño de llave de 21 mm, 2
Artículo MI #09020671
No. Fabricante 86021 WR RAT XL DBL BOX FLEX 72T 21MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio131.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-7/32 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    9/16 pulg.
  • Longitud total
    18-11/16 pulg.
  • Tamaño
    21 mm
  • Tamaño de la llave
    21 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Número de extremos
    2
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Rachete
  • UPC_NO
    099575860218
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Llave de caja

Descripción general

Descripción del fabricante
86021 WR RATA XL CAJA DOBLE FLEXIBLE 72T 21MM