Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaño hexagonal3MM - 8MM, 1/8 - 5/16
- Tamaño de punta Phillips#0, 1, 2, 3 pulg.
- Rango de tamaños de destornilladorRanurado 4MM - 6.5MM Phillips #0-#3
- Tamaño ranurado4MM, 5.5MM, 6.5MM, 5/32, 7/32, 1/4
- Rango de tamaños TorxT8 - T40
Detalles
- Número de piezas40
- Código PSC5120
- TipoConjunto de bits