Motion
14000
Linterna militar LED Sidewinder - Modelo militar
Artículo MI #09024833
No. Fabricante 14000
Precio183.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna militar LED Sidewinder - Modelo militar
Artículo MI #09024833
No. Fabricante 14000
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
Precio183.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Longitud
    2.34 pulg.
  • Peso
    5.02 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Coyote
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    1175 cd
  • Emisión de luz completa
    55 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    5.5 horas (alto), 140 horas (medicamento), 200 horas
  • Características y beneficios
    • Durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo excepcionales • La versatilidad de la batería significa reemplazos listos y funcionamiento en temperaturas extremas • Colóquelo en el casco o fíjelo a su molle para una iluminación manos libres • Cuerpo inclinable de 185 grados para que pueda apuntar la luz donde la necesite • Luz blanca de 55 lúmenes con distancia del haz de 69 metros • Cambie al modo Bajo durante 100 horas de funcionamiento • LED blancos, rojos, azules e IR • Cada LED tiene 4 niveles de brillo
  • Incluye
    (2) baterías alcalinas "AA"
  • Color de bombilla LED
    Blanco, rojo, azul, IR
  • Número de Upc del fabricante
    80926140004
  • Salida de luz máxima
    55 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    200 horas
  • Modelo
    Linterna militar
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • UPC_NO
    080926140004
  • Garantía
    Un año

Descripción general

Descripción del fabricante
MODELO MILITAR SIDEWINDER 14000 BLANCO
  • Durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo excepcionales
  • La versatilidad de la batería significa reemplazos listos y funcionamiento en temperaturas extremas
  • Móntelo en el casco o fíjelo a su molle para una iluminación manos libres
  • Cuerpo con inclinación de 185 grados para que pueda apuntar la luz donde la necesite
  • Luz blanca de 55 lúmenes con distancia del haz de 69 metros
  • Cambie al modo Bajo durante 100 horas de funcionamiento
  • LED blancos, rojos, azules e infrarrojos
  • Cada LED tiene 4 niveles de brillo