Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaPropiedad exclusiva
- Longitud7 pulg.
- Peso6.8 oz
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaIones de litio
- Tensión de la batería3.7 V
- Color del cuerpoAmarillo
- Material del cuerpoResina de polímero
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz11500 cd
- Emisión de luz completa275 lm (alto), 180 lm (med), 105 lm
- Tiempo de ejecución completo5.5 horas (alto), 7.25 horas (medicamento), 13.5 horas
- Características y beneficios• Clase I, clasificación División 1 • Textura Rocky con punta para un agarre seguro • Interruptores de cabezal doble para una fácil selección del haz • Clip resistente e integrado sin enganches • Clasificación IP67 , hermético al polvo, impermeable a 1m durante 30 min • Resistencia a impactos de 2 metros probada • Se recarga completamente en 8 horas
- IncluyeBatería, cable directo de 12V CC
- Color de bombilla LEDBlanco
- Número de Upc del fabricante80926687349
- Salida de luz máxima275 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento13.5 horas
- ModeloLinterna portátil con clasificación de seguridad
- Número de baterías1
- Linterna recargableRecargable
- Características de resistenciaIP67
- Listado ULCL I, ZN 0, IIC, Clase III, Exia, código T: T4, Clase I, II, División 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G
- UPC_NO080926687349
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Clase I, clasificación de división 1
- Textura de puntadas Rocky para un agarre seguro
- Interruptores de cabezal doble para una fácil selección del haz
- Clip resistente e integrado sin enganches
- Clasificación IP67 , resistente al polvo, resistente al agua hasta 1m durante 30 min.
- Resistencia a impactos de 2 metros probada
- Se recarga completamente en 8 horas