Motion
88073
Linterna ProTac 1L-1AA brillante y compacta para transporte diario
Artículo MI #09026023
No. Fabricante 88073
Precio81.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna ProTac 1L-1AA brillante y compacta para transporte diario
Artículo MI #09026023
No. Fabricante 88073

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio81.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A, AA
  • Longitud
    4.25 pulg.
  • Peso
    2.8 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalino, litio primario
  • Color del cuerpo
    Coyote
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    6400 cd
  • Emisión de luz completa
    350 lm (alto), 40 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.5 horas (alto), 14 horas
  • Características y beneficios
    • 350 lúmenes y haz de 160 metros en alta • Ligero y compacto • Versatilidad de la batería: utiliza pilas alcalinas o de litio • Programación TEN-TAP para elegir el modo de funcionamiento que prefieras • Modos alto/bajo/estroboscopio • Cabezal antivuelco que evita que se desplace cuando lo colocas • Estructura de aluminio duradera y resistente al agua con clasificación IPX7
  • Incluye
    (1) batería de litio CR123A , (1) batería alcalina "AA", Pocket Clip, funda
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926880733
  • Salida de luz máxima
    350 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    14 horas
  • Modelo
    Linterna táctica
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • UPC_NO
    080926880733
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88073 PROTAC 1L-1AA CON LITIO Y
  • 350 lúmenes y haz de 160 metros en alta
  • Ligero y compacto
  • Versatilidad de la batería: utilice pilas alcalinas o de litio
  • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido
  • Modos Alto/Bajo/Estroboscópico
  • El cabezal antivuelco evita que se salga cuando lo coloca
  • Construcción de aluminio duradero e impermeable con clasificación IPX7