Motion
80141
Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 6 mm, 6 PT, Tipo profundo, Acabado pulido completo
Artículo MI #09029398
No. Fabricante 80141
Precio12.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 6 mm, 6 PT, Tipo profundo, Acabado pulido completo
Artículo MI #09029398
No. Fabricante 80141

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1.9063 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    6 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero de aleación
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    099575801419

Descripción general

Descripción del fabricante
80141 SKT DP 1/4DR 6PT 6MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron