Motion
CRW10
Trinquete - Forma de cabezal en forma de lágrima, cabezal flexible, tipo de liberación rápida, acabado/revestimiento cromado pulido completo, tamaño de accionamiento de 3/8 in, longitud total de 11-1/4 in
Artículo MI #09029433
No. Fabricante CRW10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabezal en forma de lágrima, cabezal flexible, tipo de liberación rápida, acabado/revestimiento cromado pulido completo, tamaño de accionamiento de 3/8 in, longitud total de 11-1/4 in
Artículo MI #09029433
No. Fabricante CRW10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.3800 pulg.
  • Longitud
    11.3400 pulg.
  • Longitud total
    11-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Cabezal flexible
    Cabezal flexible
  • Tipo de mango
    Flexibilidad
  • Características del cabezal
    Flexibilidad
  • Forma de la cabeza
    Gota de lágrima
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de dientes de engranaje
    72
  • Número de dientes
    72
  • Liberación rápida
    Sí
  • Tipo de despliegue
    Liberación rápida
  • Tipo de herramienta
    Trinquete
  • UPC_NO
    037103274199

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE CRW10 3/8", TRINQUETE DE CABEZAL FLEXIBLE, POLIS