Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal máximo1/2 pulg.
- Tamaño hexagonal mínimo3/32 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Juego de llaves hexagonales plegables Pro con 11 hojas de largo alcance • Tamaños de las llaves: 1/2, 3/8, 5/16, 1/4, 7/32, 3/16, 5/32, 9/64, 1/8, 7/64, y 3/32-Inch • Las cuchillas de alto apalancamiento se abren independientemente hasta 270 grados • Los extremos hexagonales tienen un corte cuadrado para una ajuste de profundidad completa y máximo contacto con la toma para evitar deslizamientos y peladuras • Alberga cómodamente los tamaños de llave hexagonal más utilizados en un solo juego • Las cuchillas están hechas de acero aleado tratado térmicamente y con una longitud de aproximadamente 3.5 a 4.5-Inches • El mango de nylon reforzado tiene un resistente agarre cómodo
- Establecer tipoJuego de llaves plegables
Descripción general
- Juego de llaves hexagonales plegables Pro con 11 cuchillas de largo alcance
- Tamaños de las llaves: 1/2, 3/8, 5/16, 1/4, 7/32, 3/16, 5/32, 9/64, 1/8, 7/64 y 3/32-Inch
- Las cuchillas de alto apalancamiento se abren de forma independiente hasta 270 grados
- Los extremos de llave hexagonal tienen un corte cuadrado para un ajuste seguro y profundo y máximo contacto con la toma para evitar deslizamientos y peladuras
- Alberga cómodamente los tamaños de llave hexagonal más utilizados en un solo juego
- Las cuchillas están hechas de acero aleado resistente tratado térmicamente y varían de aproximadamente 3.5 a 4.5-Inches de largo
- El mango de nylon reforzado tiene un agarre cómodo y resistente